Placa de montaje lineal TIOMOS 1D

Ref.: F059139702
Ver todas las versiones

DDU TIOMOS BASE 1D LONG. H02 AT.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TIOMOS BASE 1D LONG. H02 AT.

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F059139702

Ficha Técnica

32407063.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F059139702