Corriente mínima |
70 A |
Material |
W |
Corriente máxima |
240 A |
Longitud |
175 mm |
Diseño |
La |
Diámetro |
2.4 mm |
Código del sistema armonizado |
85159000900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.800 g |
Color de identificación |
Dorado |
Corriente mínima/máxima |
70-240 A |
Catálogo General |
0984150124 |