Tapa de protección

Ref.: 0683712110
Ver todas las versiones

TAPON BLANCO RAL9016 D35MM

Descripción

TAPON BLANCO RAL9016 D35MM
Tapa de protección
para colgador de armario, invisible

Material

PA 6
Más Información

Color

Blanco tráfico, similar a RAL 9016
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información
Scroll to top