Taco SHARK® tipo SK A2

Ref.: 590635680
Ver todas las versiones

TACO SHARK HAMMER SK A2 50 6X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER SK A2 50 6X80
Taco SHARK® tipo SK A2
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con clavo avellanado de acero inoxidable A2
  • Instalación rápida y rentable
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • Con tornillo compatible preinstalado
  • Apto para instalaciones pasantes
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Para avellanar y dejar partes sobresalientes
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, sanitarios y aplicaciones eléctricas, p. ej., para fijar paneles de madera de construcción cuadrados, listones, chapas metálicas finas y cualquier componentes de instalación empotrado

93

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.560 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 80 mm
Más Información

Catálogo General

590635680

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf
Scroll to top