Taco SHARK® tipo FK A2

Ref.: 590634640
Ver todas las versiones

TACO SHARK HAMMER FK A2 10 6X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER FK A2 10 6X40
Taco SHARK® tipo FK A2
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Taco de cabeza plana con tornillo de acero inoxidable A2 
  • Instalación rápida y rentable
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • Con tornillo compatible preinstalado
  • Producto apto para montaje in situ
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Para acabado avellanado y saliente
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Resistente a la radiación UV
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, fontanería y aplicaciones eléctricas, p. ej., para fijar escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrado

93

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Par de apriete (T inst)

6 Nm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

6.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.790 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

590634640

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf
Scroll to top