Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
9.50 mm |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
3.50 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.80 mm |
Diámetro de la cabeza |
17.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiCitroënPeugeotVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
0.80 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
N10583501, 51498166702, 9640855880 |
Longitud debajo de la cabeza |
12.30 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaInteriorUniversal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
7.80 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.192 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
7,80-8,80 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,80-9,50 mm |
Catálogo General |
0501105117 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |