Remache de expansión de plástico

Ref.: 0501105035
Ver todas las versiones

AIR SPRDRRIV-BMW-PLA-BLACK-PA6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR SPRDRRIV-BMW-PLA-BLACK-PA6
Remache de expansión de plástico
con tapa y acanaladuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

11.00 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

6.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.70 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.80 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

51481884779
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.180 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,50-6,70 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,80-11,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501105035

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top