Remache de expansión de plástico

Ref.: 0501105016
Ver todas las versiones

AIR SPRDRRIV-BMW-PLA-BLACK-D6,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR SPRDRRIV-BMW-PLA-BLACK-D6,6MM
Remache de expansión de plástico
con tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.50 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

2.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMWMINI
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

51481938725
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

9.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,00-6,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,00-2,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501105016

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top