Empuñadura ergonómica 2C
Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo
Protección contra vibraciones
La empuñadura amortigua las vibraciones y oscilaciones de los impactos
Protección contra impactos
Evita lesiones en la mano
De acero de herramientas endurecido
Larga vida útil
Dureza en el extremo de trabajo 54 – 58 HRC
Dureza en el cabezal de impacto 38 – 46 HRC
Número de piezas en el surtido/juego |
5 Uds |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
434.000 g |
Catálogo General |
071463259 |