Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica
Agarre seguro, trabajo sin esfuerzo
Protección contra vibraciones
La empuñadura amortigua las vibraciones y oscilaciones de los impactos
Protección contra impactos
Evita lesiones en la mano
De acero para herramientas endurecido
Larga vida útil
Dureza en el extremo de trabajo 54–58 HRC
Dureza en la cabeza de impacto 38–46 HRC
Longitud de la protección contra impactos |
30 mm |
Longitud |
150 mm |
Ancho de la punta |
3 mm |
Diámetro de la superficie de impacto |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
Catálogo General |
071463253 |