Soporte de estantes, tipo K

Ref.: 0683358315
Ver todas las versiones

SOPORTE ESTANTE DISE¥O-A2/FINISH

Descripción

SOPORTE ESTANTE DISE¥O-A2/FINISH
Soporte de estantes, tipo K
Adecuado para estantes de madera y cristal
  • Capacidad de carga máx. de 25 kg con una profundidad de estante de hasta 320 mm
  • Ajuste de inclinación de hasta +3 mm

Material: Fundición de cinc con acabado de acero inoxidable

  • Gran estabilidad
  • Diseño moderno, superficie de alta calidad

Inserción de plástico translúcido fabricado en polipropileno (PP)

  • Para uso universal
  • Adecuado para madera y cristal

Para estantes de cristal y madera de 12-41 mm de grosor

  • Ajustable individualmente
  • Extremadamente flexible

Profundidad

125 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Margen de ajuste mínimo

7 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Margen de ajuste máximo

41 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

372.500 g
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

7-41 mm
Más Información
Scroll to top