Soldador eléctrico

Ref.: 071594006
Ver todas las versiones

SOLDADOR ELECTRICO 220V-200W

Descripción

SOLDADOR ELECTRICO 220V-200W
Soldador eléctrico
Soldador de alto rendimiento con punta de cobre niquelada y enchufe de seguridad para trabajos de soldadura áspera
  • 100 vatios: Trabajos de soldadura basta, p. ej., en chapas metálicas

  • 200 vatios: Soldadura de juntas en paneles delicados, p. ej., de cobre

Entrada de alimentación

200 W
Más Información

Nivel de potencia

200 W
Más Información

Temperatura de la punta de soldadura

530 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tiempo de calentamiento

3 min
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85151100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información
Scroll to top