Piloto de señalización lateral LED de 24 V

Ref.: 081242 916
Ver todas las versiones

SML-ADR-SCHMITZ-FITTING-LED-24V

Descripción

SML-ADR-SCHMITZ-FITTING-LED-24V
Piloto de señalización lateral LED de 24 V
Para Schmitz

Número de comparación

066203
Más Información

Distancia entre orificios

70 mm
Más Información

Funciones

Luz indicadora lateral
Más Información

Clase de protección IP

IP 69K
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Marca de aprobación

ADRECE
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Color de la luz

Naranja
Más Información

Nivel de potencia

1.3 W
Más Información

Diseño

Con soporte en ángulo
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Conexión de cables

Conexión atornillada
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.334 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top