Dispositivo de bloqueo SL

Ref.: 0491016
Ver todas las versiones

(SL-SE)-ESN08-(A2K)-D16,0MM

Descripción

(SL-SE)-ESN08-(A2K)-D16,0MM
Dispositivo de bloqueo SL
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Anillo de seguridad para eje radial que se puede montar y desmontar sin necesidad de herramientas
  • Equilibra las tolerancias longitudinales gracias a las patas de acción elástica
  • Montaje sin vibraciones gracias a la tensión axial previa
  • Doble retención contra desmontaje accidental
  • Alta capacidad de soporte de cargas axiales

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Formulario

ESN08
Más Información

Otro estándar

WN 491
Más Información

Se puede utilizar para ejes

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.950 g
Más Información

Diámetro interno

12.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

1.35 mm
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

12 mm
Más Información

Normas

WN 491
Más Información

Catálogo General

0491016
Scroll to top