Tuerca ranurada con rosca fina

Ref.: 038593015
Ver todas las versiones

TU-RNR-DIN1804-M30X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN1804-M30X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 1804, acero, sin recubrimiento

Ingeniería mecánica

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin rectificar y no endurecido
Más Información

Diámetro exterior de la ranura

43 mm
Más Información

Anchura de la ranura

7 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de la ranura

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

50.00 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

1804
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.059 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 1804
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M30 x 1,5
Más Información
Scroll to top