Prolongación de conducto del freno,

Ref.: 0889523
Ver todas las versiones

SINGLEFLANGING-WS14-M10X1

Descripción

SINGLEFLANGING-WS14-M10X1
Prolongación de conducto del freno,
tipo OAA

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Designación del material

9 SMnPb 28 K
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

1651
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.700 g
Más Información

Diámetro interno

3.50 mm
Más Información

Brida DIN

F
Más Información

Normas

DIN 1651
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1
Más Información

Catálogo General

0889523
Scroll to top