Perilla esférica

Ref.: 05211 10
Ver todas las versiones

DDU /SHRKA-DIN319-KU-40-M10-C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRKA-DIN319-KU-40-M10-C
Perilla esférica
DIN 319, plástico termoestable FS 31, pulido negro, forma C con rosca de plástico
  • Rosca de plástico

Material

Termoestable
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Material de la rosca

Plástico
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

319
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.700 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Normas

DIN 319
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

0521110

Ficha Técnica

32406641.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top