Destornillador plano

Ref.: 0613231055
Ver todas las versiones

DESTORNILLADOR RANURA-SZ-1X5,5X125

Descripción

DESTORNILLADOR RANURA-SZ-1X5,5X125
Destornillador plano
con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Más que un vástago redondo

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

Para un mejor manejo

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

125 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

1 mm
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

5 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

7/32 in
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1 x 5,5 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información
Scroll to top