DESTORNILLADOR MAGAZINE AUTO/METAL 13PZ Destornillador con cargador con 12 puntas Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán
Eficiencia en sus manos
Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas
Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
Gracias portapuntas estándar de 1/4 pulgadas, es posible cambiar de punta con facilidad si se pierde alguna
Selección rápida de la punta correcta con el código de colores de Würth
Cierre firme del cargador de puntas con un clic
La mejor calidad
Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
El destornillador con cargador está disponible con diferentes equipos.
https://www.wurth.es/ddu-shrdrh-mg-auto-metall-12tlg426973DESTORNILLADOR MAGAZINE AUTO/METAL 13PZDESTORNILLADOR MAGAZINE AUTO/METAL 13PZ<br>Destornillador con cargador<br>con 12 puntas<br>Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán<br><p class="level1">Eficiencia en sus manos</p><ul><li>Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas</li><li>Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas</li><li>Gracias portapuntas estándar de 1/4 pulgadas, es posible cambiar de punta con facilidad si se pierde alguna</li><li>Selección rápida de la punta correcta con el código de colores de Würth</li><li>Cierre firme del cargador de puntas con un clic</li></ul><P></P><p class="level1">La mejor calidad</p><ul><li>Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez</li><li>Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético</li><li>Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm</li></ul><br><P>El destornillador con cargador está disponible con diferentes equipos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49612.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49612.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!