Dispositivo de bloqueo SL

Ref.: 04918
Ver todas las versiones

(SL-SE)-ESN08-(PHR)-D8,0MM

Descripción

(SL-SE)-ESN08-(PHR)-D8,0MM
Dispositivo de bloqueo SL
Acero fosfatado
  • Dispositivo de bloqueo de eje que se puede instalar y desinstalar radialmente sin herramientas
  • Brazos accionados por resorte para compensar las tolerancias de longitud
  • Pretensado axial para un ajuste sin vibraciones
  • Doble bloqueo para evitar el desmontaje accidental
  • Gran capacidad para soportar cargas axiales

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Formulario

ESN08
Más Información

Otro estándar

WN 491
Más Información

Se puede utilizar para ejes

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Diámetro interno

6.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

0.95 mm
Más Información

Altura

17.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

6 mm
Más Información

Normas

WN 491
Más Información

Catálogo General

04918
Scroll to top