Cinta de juntas

Ref.: 0875363007
Ver todas las versiones

SEALTPE-VKP-TRIO-SF-307-15MM-8M

Descripción

SEALTPE-VKP-TRIO-SF-307-15MM-8M
Cinta de juntas
VKP® Trio SF
Cinta selladora de juntas precomprimida e impregnada para sellar a la vez juntas de puertas y ventanas tanto en interiores como en exteriores, en particular juntas de poca profundidad

Propiedades de sellado probadas de más de 600 Pa; cumple las disposiciones de BG1 de conformidad con la norma DIN 18542

Estanquidad sometida a ensayos (< 0,1); cumple las disposiciones de la BGR de conformidad con la norma DIN 18542

Sellado probado y seguro contra lluvias torrenciales

Aplicación rápida

Resistencia a lluvias torrenciales, aislamiento del calor y hermeticidad en un único producto

Permeabilidad hacia fuera al vapor de agua

La resistencia al agua de la superficie en un lado cumple el requisito de propiedades de difusión del vapor de "mayor estanquidad en la parte interna que en la externa"

Puede instalarse en cualquier condición meteorológica

El producto proporciona una estanqueidad perfectamente firme en prácticamente cualquier tipo de clima.

No provoca reacciones químicas con otros materiales


1. Preparación:


  • Elimine a fondo la suciedad de las superficies.

  • Corte aproximadamente 2 cm al principio y al final de la cinta.

  • A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m.


2. Instalación en ventanas:


  • Retire el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta al perfil de la ventana.

  • Asegúrese de que la posición es correcta interna y externamente (color gris de la parte interior).


3. Aspecto en las esquinas:


  • La cinta se adherirá fácilmente en las esquinas, solo se debe comprimir en sentido longitudinal.

  • Se debe evitar la aparición de fugas.

  • Para montaje de elementos de construcción en juntas de poca profundidad. Por ejemplo, para el montaje de elementos que se apoyan solo parcialmente en el derrame de una ventana, p. ej., con elementos aislantes térmicos compuestos o para fachadas delanteras.

  • La VKP Trio SF es impermeable en el interior, que además está teñido de color gris. En las juntas, esta impermeabilidad garantiza que la difusión de vapor se realice desde el interior al exterior conforme a los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas).

Esta cinta es resistente al trasiego y la escorrentía de agua de lluvia, pero necesita de cinta de butilo con laminado con aluminio adicional para soportar aguas estancas (p. ej., en horizontal o por encima) o presión de agua en la correspondiente junta, en caso de que no se cubra la unión inmediatamente después del montaje. Es necesario crear un segundo nivel que se lleve el agua (una película estanca ahuecada) en la zona de conexión inferior de forma que se expulse el agua al exterior de manera controlada. La velocidad de expansión de la VKP Trio SF depende de la temperatura. A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido.

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

23 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

7 mm
Más Información

Número de rollos

7 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 1°C a 20°C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

8 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Resistencia a la difusión de vapor de agua (descripción)

Dentro más impermeable que fuera
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PUR
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1054.286 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 23 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

600 Pa / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 1°C a 20°C
Más Información

Normas

DIN 18542
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia

7-15 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia/

7-15 mm / de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top