Propiedades de sellado probadas de más de 600 Pa, BG1 y BGR de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 18542:2020-04
Resistencia probada y certificada frente a lluvias torrenciales cumpliendo los parámetros de prueba necesarios.
Un producto del Würth Sealing System
Los componentes individuales del Würth Sealing System se combinan entre sí en lo que respecta a la compatibilidad de los materiales.
Excelente compatibilidad ecológica
Seguridad ecológica probada según el método de prueba GEV (clase EC 1 PLUS).
Sin disolventes y EMICODE EC1plus
Producto inocuo para las personas y el medio ambiente.
Puenteado de grandes diferencias de unión que soporta lluvias torrenciales
Debido a la gran tolerancia de la cinta, los movimientos de los componentes se pueden compensar y las tolerancias de construcción comunes se pueden puentear de forma más eficaz. Esto reduce el número de tamaños de cinta utilizados.
Impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua
Cuando se comprime, la cinta se sella contra las lluvias torrenciales; sin embargo, debido a su permeabilidad al vapor, proporciona una excelente compensación de la humedad.
Función:
La cinta autoadhesiva precomprimida de una cara VKP Plus sella las juntas de forma fiable y permanente. Después de liberar la compresión, la cinta de sellado desarrolla una resistencia que presiona firmemente contra los bordes de la junta y compensa las áreas desiguales de la junta. Dependiendo del período de instalación, el lado no adhesivo desarrolla un ligero anclaje en el material de construcción adyacente.
En construcción:
Juntas de expansión, juntas entre componentes prefabricados, conexiones de ventanas y puertas, paredes de partición.
Industria general:
Construcción de contenedores, construcción de sistemas de aire acondicionado, construcción de máquinas y aparatos, etc.
Los tiempos de restablecimiento no están sujetos a ninguna especificación concreta y solo se basan en valores empíricos. Dependen del tiempo de almacenamiento, del almacenamiento y de la temperatura de procesamiento. Cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento y menor la temperatura de procesamiento, mayor es el tiempo de restablecimiento.
La resistencia a los rayos UV y a la intemperie solo se puede garantizar si la instalación se realiza de forma que pueda soportar la lluvia.
61,1
Filial |
Creación |
Resistencia ultravioleta |
Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torr |
Base química |
Espuma fina de poliuretano de celda abierta |
Longitud |
32 m |
Condición para mantener la estanqueidad con lluvia |
de acuerdo con DIN 18542-BG1 |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Número de rollos |
8 Uds |
Condiciones de permeabilidad al vapor de agua |
de acuerdo con DIN 18542-BG2 |
Anchura |
35 mm |
Color |
Negro |
Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión) |
600 Pa |
Especialmente adecuado para |
Construcción de ventanas |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí, después de la instalación |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
DIN |
18542 |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Densidad moldeada máxima |
121 kg/m³ |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Conductividad térmica λ |
0.05 W/(m*K) |
Compatibilidad de los materiales de construcción |
Agentes protectores de madera a base de aceite y agua |
Color de la cinta |
Negro |
Sostenibilidad |
Bajas emisiones-baja contaminación |
Base adhesiva |
Acrilato |
Condiciones de aplicación |
seco |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización |
Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia |
18 mm |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 25°C |
Grosor de la cinta de juntas en la entrega |
18 mm |
Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v |
100 |
Tipo de impregnación |
Dispersión de polímero de acrilato |
Longitud del rollo |
4.0 m |
Peso volumétrico |
110 kg/m³ |
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua |
de acuerdo con DIN 18542 |
Sin betún |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
B1 - De baja inflamabilidad |
Condiciones de tiempo de expansión |
a 20°C |
Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t |
32 mm |
Tiempo de expansión |
3 h |
Código del sistema armonizado |
39191080900 |
Peso del producto (por artículo) |
1545.000 g |
Densidad moldeada mínima |
99 kg/m³ |
Resistencia contra |
BacteriasClima, con instalación estanca a la lluviaHongos |
Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con |
600 Pa / de acuerdo con DIN 18542-BG1 |
Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia/ |
18-32 mm / de acuerdo con DIN 18542-BG1 |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 5°C a 25°C |
Normas |
DIN 18542 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-30 hasta 90 °C |
Tiempo de expansión/condiciones |
3 h / a 20°C |
Factor de resistencia máximo de difusión de vapor de agua, v |
100 / de acuerdo con DIN 18542 |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102 |
Densidad moldeada mínima/máxima |
99-121 kg/m³ |
Anchura total mínima/máxima para la estanqueidad con lluvia |
18-32 mm |
Catálogo General |
0875013518 |