Disco de corte de diamante, larga vida útil, para obra

Ref.: 0666771401
Ver todas las versiones

DDU/SBLDE-DIA-LL-J-CNST-BR25,4-D400

Descripción

DDU/SBLDE-DIA-LL-J-CNST-BR25,4-D400

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.5 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

28 Uds
Más Información

Diseño

Con orificio de carga
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4800 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

400 mm
Más Información

Material a procesar

Clínker;Hormigón;Hormigón armado;Hormigón lavado;Ladrillos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2646.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información