Disco de corte de diamante, larga vida útil, para obra

Ref.: 0666771351
Ver todas las versiones

SBLDE-DIA-LL-J-CNST-BR25,4-D350

Descripción

DDU DISCO CORTADOR DE DIAMANTE LL-J-CONST-BR25,4-D350

Altura del segmento

15 mm
Más Información

Grosor del segmento

3.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

24 Uds
Más Información

Diseño

Con orificio de carga
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Material a procesar

Clínker;Hormigón;Hormigón armado;Hormigón lavado;Ladrillos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2039.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información