Distancia entre orificios |
22 mm |
Longitud |
350 mm |
Diseño |
Con hebilla de rodillo soldada |
Anchura |
20 mm |
Color |
Beige |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
29.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880132035 |