Rejilla de ventilación

Ref.: 0683364033
Ver todas las versiones

REJILLA VENTILACION BLANCO 500MM

Descripción

REJILLA VENTILACION BLANCO 500MM
Rejilla de ventilación
Con ranura ovalada de 28 x 5 mm
  • Rejilla de ventilación de aluminio anodizado mate o lacado con ranura ovalada de 28 x 5 mm

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

67 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

481 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Ventilador de techo

98 cm²
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Longitud de la ranura

28 mm
Más Información

Anchura de la ranura

5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información

Longitud x anchura

500 x 80 mm
Más Información
Scroll to top