Conectores para telecomunicaciones

Ref.: 0556010
Ver todas las versiones

REGLETA LENGÜETA TRANSP. 2X(20,4-0,7MM)

Descripción

REGLETA LENGÜETA TRANSP. 2X(20,4-0,7MM)
Conectores para telecomunicaciones
Para conductores de cobre de un solo hilo

Tecnología de corte y fijación

Sin pelar: ahorra tiempo

Pasta de contacto (gel de sellado)

Conexión de gran calidad


Terminal de conexión para cables de cobre monohilo.


Para instalaciones de baja corriente: sistemas de comunicaciones, timbres, alarmas y señalización.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PLA
Más Información

Número de conductores

2 Uds
Más Información

Diámetro mínimo del ramal

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.439 g
Más Información

Diámetro máximo del ramal

0.7 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

1.52 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del ramal

0,4-0,7 mm
Más Información

Catálogo General

0556010
Scroll to top