Enrollador de manguera de aire comprimido

Ref.: 0699011001
Ver todas las versiones

RECOGEDOR MANG. AIRE COMPRIM. 20M

Descripción

RECOGEDOR MANG. AIRE COMPRIM. 20M
Enrollador de manguera de aire comprimido
Manguera resistente al aceite con conexión axial para enrollarla y desenrollarla durante el uso.
  • Enrollador de plástico a prueba de roturas con estructura de tubo de acero galvanizado
  • Incluye una conexión rápida manual
  • Peso aprox.: 3,5 kg

Ganchos de fijación incluidos.

Presión máxima de funcionamiento

17 bar
Más Información

Diámetro de la manguera interior

9.5 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4130.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

20 m
Más Información
Scroll to top