Llave de estrella de carraca TX doble

Ref.: 0714254102
Ver todas las versiones

RATSCHDPRGSHSL-TX-E10XE12

Descripción

RATSCHDPRGSHSL-TX-E10XE12
Llave de estrella de carraca TX doble
Forma recta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Práctica llave estrella de carraca doble

  • Esta llave crique aúna dos anchos de llave distintos
  • De este modo, con unas pocas carracas puede abarcarse un amplio abanico de anchos de llave

Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes

  • La llave de estrella de dos bocas cuenta con una forma fina en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Impronta POWERDRIV® modificada para un trabajo eficaz

  • La impronta POWERDRIV modificada con 72 dientes garantiza un arco de giro inverso reducido de 5°. De esta manera, es posible trabajar de manera rápida y sin esfuerzo en ambos sentidos

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Par mínimo

27 Nm
Más Información

Ancho de llave

E10 x E12
Más Información

Par máximo

30 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

19.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.950 g
Más Información

Grosor de anillo

7.3 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

20.6 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

7.7 mm
Más Información

Par mínimo/máximo

27-30 Nm
Más Información
Scroll to top