Rascador de plástico

Ref.: 0714541223
Ver todas las versiones

RASPADOR PLASTICO 22X200 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASPADOR PLASTICO 22X200 MM
Rascador de plástico
Elimina pegatinas, etiquetas adhesivas y suciedad con suavidad.
  • Riesgo de lesiones reducido
  • Hoja del rascador resistente y afilable

Para profesionales de los sectores del comercio y la fabricación, organismos públicos, centros de mantenimiento (p. ej., de la TÜV), personal de limpieza, eliminación de etiquetas en aduanas, etc.

Longitud de hoja

70 mm
Más Información

Anchura de hoja

22 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Catálogo General

0714541223

Ficha Técnica

32408760.pdf
Scroll to top