Superficie de A2K
Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
20 bar |
Superficie |
A2K |
Rosca de conexión |
M12 x 1,5 |
Tipo de conexión |
Insertable |
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
8 mm |
Catálogo General |
0884020812 |