Racor atornillado para cables, latón

Ref.: 096782 021
Ver todas las versiones

RACOR PARA CABLES PG (IP68-PG21)

Descripción

DDU-RACOR PARA CABLES PG (IP68-PG21)

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

18 mm
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 21
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

13 mm
Más Información

Material del inserto laminar

Poliamida PA 6 V-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo
Más Información

Longitud de rosca

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

13-18 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información