Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
16.700 mm |
Designación del material |
9 SMnPb 28 K |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Alfa Romeo;Asiento;Audi;Austin;BMW;Chevrolet;Citroën;Dacia;Daewoo;Fiat;Ford;Honda;Hyundai;Kia;Mazda;Mercedes-Benz;Mitsubishi;Nissan;Opel/Vauxhall;Peugeot;Renault;Skoda;Suzuki;Talbot;Toyota;Vauxhall;Volkswagen;Volvo;Zastava |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
11 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
1651 |
Código del sistema armonizado |
84879059900 |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
4.75 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.320 g |
Diámetro interno |
5.00 mm |
Brida DIN |
F |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0889500 |