Conector en T

Ref.: 0884320801
Ver todas las versiones

RACOR EN T TUBERIA 8MM

Descripción

RACOR EN T TUBERIA 8MM
Conector en T
De conformidad con DIN 74292 a DIN 74326
Para sistemas de frenos neumáticos

Superficie de A2K

Color plateado, película gruesa pasivada (cromo trivalente), grosor de la película: 8-12 µ

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tipo de conexión

Insertable
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

8 mm
Más Información
Scroll to top