Cierre de estribo

Ref.: 0880835
Ver todas las versiones

PUENTE REDONDO 45 MM

Descripción

PUENTE REDONDO 45 MM
Cierre de estribo
Para ojales redondos con día. ojales ojales ovalados de 36/40 mm y 42 x 22 mm, placa base recta

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Diseño

Base plana
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Anchura del soporte

21 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

45 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Catálogo General

0880835
Scroll to top