Cierre de estribo

Ref.: 0880799
Ver todas las versiones

PUENTE REDONDO

Descripción

PUENTE REDONDO
Cierre de estribo
Para ojales redondos con día. ojales ovalados de 40 mm y 42 x 22 mm, clip curvo

Distancia entre orificios

55 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Diseño

Arco curvado
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Anchura del soporte

28 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Catálogo General

0880799
Scroll to top