Cierres de correa

Ref.: 0880885
Ver todas las versiones

PUENTE PARA CORREAS 20 MM

Descripción

PUENTE PARA CORREAS 20 MM
Cierres de correa
Para ojales redondos con día. ojales ovalados de 40 mm y 42 x 22 mm

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Anchura del soporte

26 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

0880885
Scroll to top