Pasador ES

Ref.: 02606 24
Ver todas las versiones

PRS-(A2K)-6X24

Descripción

PRS-(A2K)-6X24
Pasador ES
Estándar 01, acero, cincado, pasivado azul (A2K)

Empresas de reparación de automóviles y camiones, transportistas de mercancías, compañías de autobuses, empresas de reparación de maquinaria agrícola y de construcción, ingeniería mecánica, talleres industriales.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Adecuado para

Articulaciones de horquilla DIN 71751
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 260
Más Información

Diámetro del perno

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73209090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Normas

WN 260
Más Información

Catálogo General

0260624

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top