Alicates

Ref.: 1952001240
Ver todas las versiones

PRENSA TUBO POLI. 69121416MM

Descripción

PRENSA TUBO POLI. 69121416MM
Alicates
Para el montaje de tubos de poliamida

Universal para vehículos comerciales, remolques Mercedes-Benz

Longitud

280 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6-16 mm
Más Información
Scroll to top