Material: Acero galvanizado
Grosor del material: 1,8 mm
Orificios avellanados en ambos lados
Varios tamaños
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Distancia entre orificios 2 |
18 mm |
Distancia entre orificios |
24 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
78 mm |
Anchura |
15 mm |
Diámetro del orificio |
4.5 mm |
Grosor |
1.8 mm |
Código del sistema armonizado |
83024900900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.530 g |
Catálogo General |
0683260162 |