https://www.wurth.es/ddu-pipclmp-w3-w12mm-sw7-70-90553870SCHLSHEL-(FED-W4)-W3-B12MM-SW7-(70-90)SCHLSHEL-(FED-W4)-W3-B12MM-SW7-(70-90)<br>Abrazadera de manguera con muelle corrugado<br>Para aplicaciones con altas fluctuaciones de presión y temperatura<br><p class="level1">Muelle corrugado en el interior del aro</p><ul><li>Acción de apriete automático</li><li>Mayor hermeticidad, aun en altas presiones y fluctuaciones de temperatura</li></ul><p class="level1">Carcasa asimétrica</p><ul><li>Distribución uniforme de la fuerza</li><li>El cabezal de la abrazadera no se inclina durante el apriete</li></ul><p class="level1">Suave, grabado en el interior de la banda con bordes redondeados</p><P>Evita lesiones y daños en las mangueras.</P><br><P>Tubos de agua fría y calefacción, tubos de transporte de aire, en particular aire de sobrealimentación</P><br/><br/><P>Aro de 9 mm de ancho para camiones, aro de 12 mm de ancho para vehículos comerciales</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1097073.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1097073.jpg4269402024-02-16T20:32:07+0000