Pinza de carga

Ref.: 07733056
Ver todas las versiones

PINZA NEGRA CARGADOR BATER.1000A

Descripción

PINZA NEGRA CARGADOR BATER.1000A
Pinza de carga
Aislamiento completo, 1.000 A
  • Latón fundido galvanizado; con tira de malla de cobre como conexión de terminal
  • Aislamiento resistente al frío (Escorena Ultra EVA)
  • Conexión de cable de hasta 50 mm2, con tornillo autoblocante
  • Ángulo de apertura: 45 °/30 mm
  • Peso: 320 g

Corriente máxima

1000 A
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Ancho de la boca

30 mm
Más Información

Ángulo de apertura

45 grados
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Catálogo General

07733056
Scroll to top