Para placas de matrícula de 520 x 120 mm y 340 x 240 mm
Sin soporte de bombilla
Profundidad |
54 mm |
Tipo de lámpara |
Bombilla |
Marca de aprobación |
ECE |
Longitud |
100 mm |
Color de la luz |
Blanco |
Nivel de potencia |
10 W |
Diseño |
Montaje |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Manguito para cables |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.200 g |
Altura |
54 mm |
Tensión nominal mínima/máxima |
12 / 24 V/CC |
Catálogo General |
0812426 |