DDU PIAS ZEB.ALADO LAFRE AW30 5,5X70 Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza plana avellanada con impronta AW El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas
Acero, Ruspert®, revestimiento (gris)
Protección contra la corrosión
Aprox. 500 horas sin corrosión del metal base según DIN EN ISO 9227 — NSS
Sistema de impronta AW:
Transmisión de par mejorada
Vida útil más larga
Centrado óptimo
Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión
No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera
El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal
Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación
Para maderas blandas
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Los tornillos de mariposa pias se deben probar como proceda para verificar su idoneidad para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras.
El grosor máximo de unión lB se calcula de la siguiente manera: Grosor de la madera + espesor de la superficie
Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
No se permite el uso de destornilladores de impacto
Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
https://www.wurth.es/ddu-pias-zeb-alado-lafre-aw30-5-5x70496401DDU PIAS ZEB.ALADO LAFRE AW30 5,5X70DDU PIAS ZEB.ALADO LAFRE AW30 5,5X70<br>Tornillo autoperforante tipo ala pias<SUP>®</SUP>, cabeza plana avellanada con impronta AW<br>El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas<br><p class="level1">Acero, Ruspert<SUP>®</SUP>, revestimiento (gris)</p><p class="level1"></p><p class="level1">Protección contra la corrosión</p><P>Aprox. 500 horas sin corrosión del metal base según DIN EN ISO 9227 — NSS</P><P></P><p class="level1">Sistema de impronta AW:</p><ul><li>Transmisión de par mejorada</li><li>Vida útil más larga</li><li>Centrado óptimo</li><li>Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior</li><li>Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo</li><li>La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión</li></ul><br><ul><li>No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera</li><br/><li>El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal</li><br/><li>Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación</li></ul><br><P>Para maderas blandas</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>Los tornillos de mariposa pias se deben probar como proceda para verificar su idoneidad para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras.</li><br/><li>El grosor máximo de unión l<SUB>B</SUB> se calcula de la siguiente manera: Grosor de la madera + espesor de la superficie </li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)</li><br/><li>No se permite el uso de destornilladores de impacto</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1337610.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1337610.jpg4251912024-02-16T20:00:11+0000