Sistema de parches para reparación de toldos, set de parches, 10 piezas

Ref.: 0880805002
Ver todas las versiones

DDU /PFLASTER-ULTRAMARINBLAU-500X210

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /PFLASTER-ULTRAMARINBLAU-500X210
Sistema de parches para reparación de toldos, set de parches, 10 piezas
Sistema de reparación autoadhesivo y móvil para lonas de camiones, carpas o cubiertas defectuosas.

Reparación sencilla y profesional

  • Parches listos para usar con elevada fuerza de adhesión
  • Rápida aplicación
  • Gran variedad de colores

Producto apto para uso móvil

Reparación rápida, fiable y en cualquier momento de áreas dañadas

Optimización de costes

  • Sin necesidad de visitar un taller
  • Se reducen considerablemente los tiempos de reparación
  • Reducción de los tiempos de inactividad innecesarios
  • Evita las reclamaciones por daños derivadas de daños en la mercancía

Resistente a la radiación UV

Resistente a los cepillos de lavado

Temperatura de aplicación: De -15 °C a +40 °C

Resistencia térmica: De -40 °C a +70 °C

Contenido:

10 parches de 500 x 210 mm


La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Limpie las inmediaciones de la zona dañada con un paño limpio y limpiador de piezas para eliminar los restos de suciedad y aceite. Seleccione un parche y retire el film protector. Coloque el parche en la superficie. Asegúrese de que no haya pliegues y, seguidamente, presione con firmeza y, si es necesario, dé golpes contra una superficie maciza con un mazo de caucho


Sistema exclusivo para la reparación de lonas defectuosas en carretera y en el taller. Los agujeros, los desgarros y las roturas se pueden reparar de forma permanente, sencilla y a bajo coste. Se puede utilizar para lonas de camiones, carpas de eventos, lonas de protección contra impactos en pistas de esquí, contenedores de equipaje, caravanas, portaesquís, etc.


El parche no se puede retirar ni corregir tras su aplicación. Todos los colores son similares a RAL, 161 y 290 son las especificaciones del fabricante.

Longitud

210 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Azul ultramar, similar a RAL 5002
Más Información

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

59113219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

814.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-15 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

0880805002

Ficha Técnica

580006675.pdf
Scroll to top