Material |
ST |
Superficie |
CU |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud (después de soldar) |
0.80 mm |
Longitud |
20 mm |
Formulario |
PT |
Diámetro exterior (antes de la soldadura) |
7.5 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Longitud de la punta de encendido |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.551 g |
ISO |
13918 |
Diámetro de la punta de contacto |
0.75 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
4476620 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=44766 20 |