https://www.wurth.es/ddu-pata-para-mesa-rq-negra-h700mm435588DDU PATA PARA MESA RQ NEGRA-H700MMDDU PATA PARA MESA RQ NEGRA-H700MM<br>Set de patas de mesa<br><ul><li>Rango de ajuste +30 mm/+10 mm, lo que permite un ajuste rápido y flexible de la altura en suelos irregulares</li><li>Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje</li><li>Placa de montaje grande de aluminio fundido, también se puede instalar en dos paneles de mesa</li><li>Material: Aluminio anodizado, base ajustable de ABS</li></ul><P></P><p class="level1">Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa</p><ul><li>Conexión positiva de fricción</li><li>Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa</li></ul><br><P>Coloque las patas de mesa en las placas de montaje y apriételas con la llave Allen.</P><br><P>1 pata de mesa, 1 placa de montaje, tornillos de fijación y llave Allen.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215399.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1215399.jpg2024-02-16T19:31:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!