Pata para mobiliario de diseño

Ref.: 0683360743
Ver todas las versiones

PATA MUEBLE CUADR. ALU 50-H150MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU PATA MUEBLE CUADR. ALU 50-H150MM

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

381.500 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683360743

Ficha Técnica

117349132.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!