Pata para mobiliario de diseño

Ref.: 0683360740
Ver todas las versiones

PATA MUEBLE CUADR. ALU 50-H100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA MUEBLE CUADR. ALU 50-H100MM
Pata para mobiliario de diseño
  • Material: Aluminio anodizado
  • Superficie protegida que conserva el aspecto
  • Ajuste de altura de +10 mm que permite un ajuste flexible de la altura en suelos irregulares
  • Capacidad de carga: 250 kg/pieza
  • Placa de montaje ya montada

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

281.500 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Anchura x profundidad

50 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0683360740

Ficha Técnica

117349132.pdf
Scroll to top