Pasador seguridad de bola, autobloqueo

Ref.: 5099203062
Ver todas las versiones

PRENO CON BOLA AUTO A1 6X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENO CON BOLA AUTO A1 6X20
Pasador seguridad de bola, autobloqueo
Empuñadura de poliamida, acero inoxidable A2, negro, antideslizante, botón de accionamiento en rojo
  • Facilite el acoplamiento y la conexión de componentes y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.

  • Ambas bolas se desbloquean con un botón, lo que permite desconectar las piezas de conexión. Al soltar el pulsador, las bolas se vuelven a bloquear para una conexión segura e inseparable.

Ambas bolas se desbloquean con un botón, lo que permite desconectar las piezas de conexión. Al soltar el pulsador, las bolas se vuelven a bloquear para una conexión segura e inseparable.

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del mango

32.5 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

38 mm
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Longitud de instalación

20 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material del pasador

Acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Longitud del perno

32.5 mm
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Catálogo General

5099203062

Ficha Técnica

32406657.pdf
Scroll to top